Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYTHVI6/A-3-ARM
Cod. Produttore
THVI6/A-3-ARM

Informazioni di prodotto

THVI 6/A-3-ARM - Terminale termorestringente tripolare per interno - 7,2 kV - armato.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente tripolare per interno per cavi armati Umax 7,2 kV conduttore 50-120 mm2

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

6/10 kV

sezione nominale

50 ... 120 mm²

numero di conduttori

3 ... 3