Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY190360-002
Cod. Produttore
190360-002

Informazioni di prodotto

  • Serie: THVI 20/B-ARM
  • Umax: 7,2 - 36 kV
  • Sezione conduttore: 25 - 630 mm²
  • Lunghezza senza capocorda: 460 - 730 mm
  • Per cavi armati a fili o nastri alluminio
  • Temperatura esercizio: 105 °C
  • Temperatura sovraccarico: 140 °C
  • Temperatura corto circuito: 300 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso interno per cavi armati a fili o a nastri di alluminio. Umax 12 kV: conduttori120-300 mm2 - Umax 17,5: conduttori 70-300 mm2 - Umax 24 kV spessore peno: conduttori 70-240 mm2. Umax 24 kV spessore ridotto: conduttori 95-300. L: 600 mm

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

18/30 kV

sezione nominale

95 ... 300 mm²

numero di conduttori

1 ... 1