Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY190360-003
Cod. Produttore
190360-003

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio max: 24 kV
  • Conduttore: 70-300 mm²
  • Tipo: Terminale tripolare
  • Uso: Interno
  • Protezione: Termorestringente
  • Serie: THVI 20/B-3
  • Applicazioni: Cavi non armati
  • Isolamento: Guaina termoplastica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente tripolare per interno per cavi non armati Umax 12 kV conduttore 120-300 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 70-300 mm2 - Umax 24 kV conduttore 70-240 mm2

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

18/30 kV

sezione nominale

70 ... 240 mm²

numero di conduttori

3 ... 3