Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY190360-004
Cod. Produttore
190360-004

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio massimo: 24 kV
  • Conduttore: 70-300 mm²
  • Tipo: Terminale tripolare interno
  • Adatto per: cavi armati
  • Sezione conduttore: 120-300 mm²
  • Serie: THVI 20/B-3-ARM
  • Installazione: interno
  • Materiale guaina: termorestringente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente tripolare per interno per cavi armati Umax 12 kV conduttore 120-300 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 70-300 mm2 - Umax 24 kV conduttore 70-240 mm2

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

18/30 kV

sezione nominale

70 ... 240 mm²

numero di conduttori

3 ... 3