Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY507698-002
Cod. Produttore
507698-002

Informazioni di prodotto

  • Serie: THVI 20/A-ARM KIT
  • Tensione max: Umax 36 kV
  • Conduttori: 25-630 mm²
  • Uso: Interno, cavi armati
  • Materiale: Termorestringente
  • Compatibilità: Fili o nastri alluminio
  • Lunghezza: 600-1020 mm
  • Installazione: Facile, senza scadenza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso interno per cavi armati a fili o a nastri di alluminio. Umax 12 kV: conduttori 25-95 mm2 - Umax 17,5: conduttori 25-50 mm2 - Umax 24 kV spessore peno: conduttori 25-50 mm2. Umax 24 kV spessore ridotto: conduttori 25-120. L: 600 mm

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

12/20 kV

sezione nominale

25 ... 120 mm²

numero di conduttori

1 ... 1