Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY507698-003
Cod. Produttore
507698-003

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio max: 24 kV
  • Sezione conduttore: 25-95 mm²
  • Tipo: Terminale termorestringente tripolare
  • Uso: Interno, cavi non armati
  • Materiale isolamento: Gomma ad alto modulo
  • Temperatura esercizio: 105 °C
  • Temperatura sovraccarico: 140 °C
  • Serie: THVI 20/A-3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente tripolare per interno per cavi non armati Umax 12 kV conduttore 25-95 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 25-50 mm2 - Umax 24 kV conduttore 25-50 mm2

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

12/20 kV

sezione nominale

25 ... 50 mm²

numero di conduttori

3 ... 3