Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY507698-004
Cod. Produttore
507698-004

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio max: 12/17,5/24 kV
  • Sezione conduttore: 25-630 mm²
  • Tipo cavo: Armati e non armati
  • Temperatura esercizio: 105 °C
  • Temperatura sovraccarico: 140 °C
  • Temperatura corto circuito: 300 °C
  • Protezione: Tripolare termorestringente
  • Serie: THVI 20/A-3-ARM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente tripolare per interno per cavi armati Umax 12 kV conduttore 25-95 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 25-50 mm2 - Umax 24 kV conduttore 25-50 mm2

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

12/20 kV

sezione nominale

25 ... 50 mm²

numero di conduttori

3 ... 3