Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY467942-000
Cod. Produttore
467942-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: THVE 60/D-I-SN
  • Tensione max: 72 kV
  • Applicazione: Interno
  • Ø isolante: 63-77 mm
  • Ø max esterno: 100 mm
  • Cavo schermato: nastri o guaina piombo
  • Installazione: semplice e sicura
  • Norme: IEEE 48, IEC 840, CEI 20.24

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente per interno Umax 72 kV per cavo schermato a nastri o sotto guaina di piombo

Tipologia

Per conduttori separati

forma del capocorda

Raccordo a vite

tensione nominale U

60 KILOVOLT

tensione nominale U0

60 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Capocorda in dotazione

Qualità del materiale isolante

EPDM

Numero di fori di fissaggio per capocorda

2

Nominale tensione um

72 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

300 ... 500 mm²