Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY369608-000
Cod. Produttore
369608-000

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio max: 7,2 kV
  • Sezione conduttore: 25-120 mm²
  • Lunghezza: 210 mm
  • Uso: Interno
  • Tipo cavo: (A)RG7H1R isolante pieno
  • Kit: 3 terminali unipolari
  • Installazione: Facile, senza manodopera
  • Serie: THVE 6/A-RC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari 7,2 kV per uso interno. Per cavi (A)RG7H1R a isolante PIENO conduttore 25-120 mm2 - L: 210 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

7,2 KILOVOLT

tensione nominale U0

7,2 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

7,2 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

25 ... 120 mm²