Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYTHVE45/A-I
Cod. Produttore
THVE45/A-I

Informazioni di prodotto

  • Serie: THVE 45/A-I
  • Tensione max: 52 kV
  • Uso: Interno
  • Ø isolante: 30-45 mm
  • Ø max esterno: 60 mm
  • Terminale: Termorestringente
  • Conforme a: IEC 840, IEEE 48
  • Installazione: Semplice e sicura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente per interno Umax 52 kV

tensione nominale U

52 KILOVOLT

tensione nominale U0

52 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

52 KILOVOLT

Adatta per uso interno