Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYTHVE45/A-E
Cod. Produttore
THVE45/A-E

Informazioni di prodotto

  • Tipo: terminale termorestringente
  • Tensione max: 52 kV
  • Uso: per esterno
  • Ø isolante: 30-45 mm
  • Ø max esterno: 60 mm
  • Conformità: norme internazionali
  • Installazione: semplice e sicura
  • Serie: THVE 45/A-E

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente per esterno Umax 52 kV

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

52 KILOVOLT

tensione nominale U0

52 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

52 KILOVOLT