Prodotti / Distribuzione elettrica /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY651264-000
Cod. Produttore
651264-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: THVE 30/C-RC
  • Tensione max: 36 kV
  • Sezione conduttore: 240-500 mm²
  • Tipo cavo: Unipolare interno
  • Campo elettrico: Controllo ottimale
  • Temperatura esercizio: 105 °C
  • Temperatura sovraccarico: 140 °C
  • Installazione: Facile e rapida

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso interno Umax 36 kV. Cavi a spessore PIENO = conduttore 240-500 mm2 -. Cavi a spessore RIDOTTO = conduttore 240-630mm2. L: 430 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

36 KILOVOLT

tensione nominale U0

36 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

240 ... 500 mm²

Produttore

THVE 30/C-RC TERMINALE UNIPOL.PER