Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY454523-000
Cod. Produttore
454523-000

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio max: 36 kV
  • Sezione conduttore: 35-630 mm²
  • Lunghezza senza capocorda: 430 mm
  • Tipo cavo: Unipolare interno
  • Schermo cavo: fili, nastri, tubo AL
  • Temperatura esercizio: 105 °C
  • Temperatura sovraccarico: 140 °C
  • Serie: THVE 30/A-RC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso interno Umax 36 kV. Cavi a spessore PIENO = conduttore 35-95 mm2 -. Cavi a spessore RIDOTTO = conduttore 50-185 mm2. L: 430 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

36 KILOVOLT

tensione nominale U0

36 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

35 ... 95 mm²