Prodotti / Distribuzione elettrica /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY900926-000
Cod. Produttore
900926-000

Informazioni di prodotto

  • Umax fino a 36 kV
  • Sezione conduttore 35-95 mm²
  • Lunghezza 520 mm
  • Kit di 3 terminali unipolari
  • Adatti per uso esterno
  • Per cavi con spessore pieno e ridotto
  • Installazione semplice e veloce
  • Serie: THVE 30/95-E

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso esterno Umax 36 kV. Cavi a spessore PIENO = conduttore 35-95 mm2 -. Cavi a spessore RIDOTTO = conduttore 50-185 mm2. L: 520 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

36 KILOVOLT

tensione nominale U0

36 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

sezione nominale

35 ... 95 mm²

Produttore

THVE 30/95-E TERMINAZIONE