Prodotti / Distribuzione elettrica /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY372083-000
Cod. Produttore
372083-000

Informazioni di prodotto

  • Umax 36 kV per cavi unipolari
  • Sezione conduttore 240-500 mm²
  • Lunghezza terminali 520 mm
  • Kit con 3 terminali unipolari
  • Adatto per uso esterno
  • Spessore isolante pieno e ridotto
  • Installabile in tutte le condizioni
  • Serie: THVE 30/500-E

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso esterno Umax 36 kV. Cavi a spessore PIENO = conduttore 240-500 mm2 -. Cavi a spessore RIDOTTO = conduttore 240-630mm2. L: 520 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

36 KILOVOLT

tensione nominale U0

36 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

sezione nominale

240 ... 500 mm²

Produttore

THVE 30/500-E TERMINAZIONE