Prodotti / Distribuzione elettrica /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY120057-TEC
Cod. Produttore
120057-TEC

Informazioni di prodotto

  • Serie: THVE 30/185-E
  • Tensione max: 36 kV
  • Sezione conduttore: 120-185 mm²
  • Uso: Esterno
  • Kit: 3 terminali unipolari
  • Lunghezza: 520 mm
  • Isolante: Estruso, spessore pieno e ridotto
  • Certificazioni: CEI 20-24, CEI 20-62/1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso esterno Umax 36 kV. Cavi a spessore PIENO = conduttore 120-185 mm2 -. Cavi a spessore RIDOTTO = conduttore 120-240 mm2. L: 520 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

36 KILOVOLT

tensione nominale U0

36 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

18/30 (36) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

sezione nominale

120 ... 185 mm²

Produttore

THVE 30/185-E TERMINALE UNIPOL. EST