Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYTHVE20/C-RC-H
Cod. Produttore
THVE20/C-RC-H5

Informazioni di prodotto

THVE 20/C-RC-H5 - Terminale termorestringente unipolare per interno, 24 kV schermato.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso interno Umax 24 kV. Per cavi schermati a tubo di alluminio. Sezione del conduttore 240-630 mm2 - L: 320 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

24 KILOVOLT

tensione nominale U0

24 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

240 ... 630 mm²