Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY190360-000
Cod. Produttore
190360-000
Cod. EAN
8032853657768

Informazioni di prodotto

  • Serie: THVE 20/B-RC
  • Tensione max: 24 kV
  • Sezione conduttore: 25-630 mm²
  • Lunghezza senza capocorda: 320 mm
  • Temperatura esercizio: 105 °C
  • Temperatura sovraccarico: 140 °C
  • Temperatura corto circuito: 300 °C
  • Uso: Interno, cavi unipolari

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso interno Umax 24 kV. Cavi a spessore PIENO = conduttore 70-240 mm2 -. Cavi a spessore RIDOTTO = conduttore 95-300 mm2. L: 320 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

24 KILOVOLT

tensione nominale U0

24 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

70 ... 240 mm²