Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY792760-000
Cod. Produttore
792760-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: THVE 20/630-E
  • Tensione max: 24 kV
  • Sezione conduttore: 240-630 mm²
  • Lunghezza: 520 mm
  • Kit: 3 terminali unipolari
  • Uso: per esterno
  • Isolante: estruso
  • Conformità: CEI 20-24 • CEI 20-62/1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso esterno Umax 24 kV. Cavi a spessore PIENO = conduttore 240-630 mm2 -. Cavi a spessore RIDOTTO = conduttore 95-300 mm2. L: 450 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

24 KILOVOLT

tensione nominale U0

24 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

sezione nominale

240 ... 630 mm²