Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY231047-TEC
Cod. Produttore
231047-TEC

Informazioni di prodotto

  • Serie: THVE 20/25-E
  • Tensione max: 24 kV
  • Sezione conduttore: 25-50 mm²
  • Lunghezza: 520 mm
  • Uso: per esterno
  • Kit: 3 terminali unipolari
  • Isolante: estruso pieno e ridotto
  • Conforme a: CEI 20-24, CEI 20-62/1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso esterno Umax 24 kV. Cavi a spessore PIENO = conduttore 25-50 mm2 -. Cavi a spessore RIDOTTO = conduttore 25-120 mm2. L: 450 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

24 KILOVOLT

tensione nominale U0

24 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

sezione nominale

25 ... 50 mm²