Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY521413-000
Cod. Produttore
521413-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: THVE 20/240-I/U
  • Tensione nominale: 12/20 kV
  • Sezione conduttore: 240 mm²
  • Lunghezza: 360 mm
  • Tipo cavo: Unipolare, interno
  • Guaina: Termorestringente
  • Applicazione: Cavo (A)RG7H1R 12/20 kV
  • Omologazione: ENEL matricola 273048

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente per posa interrata, per cavo unipolare tipo (A)RG7H1R 12/20 kV a 2 guaine per INTERNO matricola ENEL 273048 Sezione conduttore: 240 mm2 - L: 360 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

24 KILOVOLT

tensione nominale U0

24 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

240 ... 240 mm²