Prodotti / Distribuzione elettrica /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY618430-000
Cod. Produttore
618430-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: THVE
  • Tensione max: 12/20 kV
  • Sezione conduttore: 50-185 mm²
  • Lunghezza: 360 mm
  • Tipo cavo: unipolare RG7H1R
  • Guaina: termoplastica speciale
  • Temperatura esercizio: 105 °C
  • Temperatura sovraccarico: 140 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente per posa interrata, per cavo unipolare tipo (A)RG7H1R 12/20 kV a 2 guaine per INTERNO matricola ENEL 273046 Sezione conduttore: 50-185 mm2 - L: 360 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

24 KILOVOLT

tensione nominale U0

24 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

50 ... 185 mm²

Produttore

THVE 20/185-I/U TERMINAZIONE