Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY365891-000
Cod. Produttore
365891-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: THVE 20/185-E/U
  • Tensione max: 12/20 kV
  • Sezione conduttore: 50-185 mm²
  • Lunghezza: 450 mm
  • Tipo cavo: unipolare, 2 guaine
  • Posa: interrata, esterno
  • Omologazione: ENEL 273065
  • Materiale: termorestringente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente per posa interrata, per cavo unipolare tipo (A)RG7H1R 12/20 kV a 2 guaine per ESTERNO matricola ENEL 273065 Sezione conduttore: 50-185 mm2 - L: 450 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

24 KILOVOLT

tensione nominale U0

24 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

sezione nominale

50 ... 185 mm²