Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY364179-000
Cod. Produttore
364179-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: THVE 20/150-I/U
  • Tensione max: 12/20 kV
  • Sezione conduttore: 35-150 mm²
  • Lunghezza: 365 mm
  • Tipo cavo: unipolare Elicord ARG7H5EXY
  • Uso: interno
  • Guaina: termorestringente a 2 guaine
  • Omologazione: ENEL matricola 273047

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente per cavo unipolare tipo Elicord (ARG7H5EXY 12/20 kV) a 2 guaine per INTERNO matricola ENEL 273047 Sezione conduttore: 35 -150 mm2 - L: 365 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

24 KILOVOLT

tensione nominale U0

24 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

35 ... 150 mm²