Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY123021-000
Cod. Produttore
123021-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: THVE 20/150-E/U
  • Tensione max: 12/20 kV
  • Sezione conduttore: 35 - 150 mm²
  • Lunghezza: 450 mm
  • Tipo cavo: Unipolare Elicord
  • Installazione: Interno
  • Guaina: 2 guaine termorestringenti
  • Omologazione: ENEL matricola 273066

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente per cavo unipolare tipo Elicord (ARG7H5EXY 12/20 kV) a 2 guaine per INTERNO matricola ENEL 273066 Sezione conduttore: 35 -150 mm2 - L: 450 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

24 KILOVOLT

tensione nominale U0

24 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

sezione nominale

35 ... 150 mm²