Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY068756-000
Cod. Produttore
068756-000

Informazioni di prodotto

THVE 15/C-RC - Terminale termorestringente unipolare per interno, 17,5 kV.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso interno per cavi (A)RG7H1R a isolante PIENO. Umax 12 kV = conduttore 400-630mm2 - Umax 17,5: conduttore 400-800 mm2L: 320 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

12 KILOVOLT

tensione nominale U0

12 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

12 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

400 ... 630 mm²