Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY906848-000
Cod. Produttore
906848-000

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio massimo: 17,5 kV
  • Sezione conduttore: 25-95 mm²
  • Lunghezza terminale: 320 mm
  • Tipo cavo: (A)RG7H1R isolante pieno
  • Uso: Interno
  • Kit: 3 terminali unipolari
  • Serie: THVE 15/A-RC
  • Installazione: Facile, senza manodopera speciale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso interno per cavi (A)RG7H1R a isolante PIENO. Umax 12 kV = conduttore 25-95 mm2 - Umax 17,5 = conduttore 25-50 mm2 - L: 320 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

12 KILOVOLT

tensione nominale U0

12 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

12 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

25 ... 95 mm²