Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Tipologia
Per conduttori separati
tensione nominale U
17,5 KILOVOLT
tensione nominale U0
numero di fili
1
materiale isolante
Altro
Adatto ad uso esterno
Tensione di dimensionamento U0/U (Um)
8,7/15 (17,5) kV
Tipo di chiusura terminale
Termoretrazione
Qualità del materiale isolante
Nominale tensione um
sezione nominale
25 ... 50 mm²
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te