Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3105224
Cod. Produttore
3105224
Cod. EAN
8021944136381

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 71 W
  • Flusso luminoso: 8912 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: II
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni (LxPxA): 506x280x193 mm
  • Serie: THEOS GLASS MINI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: THEOS GLASS MINI 70 SR/150 730 AN-9 è un prodotto elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono efficienza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni ottimali e durata nel tempo. La sua struttura è progettata per assicurare un'installazione semplice e sicura, adattandosi a diverse esigenze impiantistiche. Questo prodotto rappresenta una soluzione versatile per ambienti che necessitano di componenti elettrici performanti e resistenti.