Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3105226
Cod. Produttore
3105226
Cod. EAN
8021944136404

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 71 W
  • Flusso luminoso: 8912 lm
  • Efficienza luminosa: 126 lm/W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: II
  • Dimensioni (LxPxA): 506x280x193 mm
  • Serie: THEOS GLASS MINI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto THEOS GLASS MINI 70 SR/150 730 AN-9 è una soluzione avanzata nel settore dei materiali elettrici, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Questo componente si distingue per la sua affidabilità e precisione, ideale per applicazioni che richiedono performance elevate e durata nel tempo. Realizzato con materiali di qualità, garantisce stabilità e sicurezza nell'installazione elettrica. La sua struttura è progettata per facilitare l'integrazione in sistemi complessi, offrendo efficienza e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti moderni.