Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3105210
Cod. Produttore
3105210
Cod. EAN
8021944136244

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 58 W
  • Flusso luminoso: 8543 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: II
  • Dimensioni (LxPxH): 506x280x193 mm
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Serie: THEOS GLASS MINI

Documentazione tecnica

THEOS GLASS MINI 62 SR/100 730 AN-9Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: THEOS GLASS MINI 62 SR/100 730 AN-9Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.

Produttore

THEOS GLASS MINI 62 SR/100 730 AN-9