Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3105203
Cod. Produttore
3105203
Cod. EAN
8021944136169

Informazioni di prodotto

  • Serie: THEOS GLASS MINI
  • Potenza: 46 W
  • Flusso luminoso: 6229 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica (CRI): 70
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: II
  • Dimensioni: 506x280x193 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto THEOS GLASS MINI 50 SR/150 730 AN-9 è una soluzione avanzata nel campo dell'illuminazione elettrica, caratterizzata da un design compatto e materiali di alta qualità. Ideale per applicazioni che richiedono efficienza luminosa e durata, questo apparecchio garantisce prestazioni affidabili grazie alla tecnologia integrata e alla finitura resistente. La sua struttura è progettata per assicurare un'illuminazione uniforme e un consumo energetico contenuto, rendendolo adatto a diversi ambienti professionali e tecnici.