Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3105197
Cod. Produttore
3105197
Cod. EAN
8021944136107

Informazioni di prodotto

  • Serie: THEOS GLASS MINI
  • Tensione: 220/240 V AC
  • Potenza: 46 W
  • Flusso luminoso: 7061 lm
  • Indice resa cromatica: 70 CRI
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: II
  • Dimensioni (LxPxH): 506x280x193 mm

Documentazione tecnica

THEOS GLASS MINI 50 SR/100 730 AN-9Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: THEOS GLASS MINI 50 SR/100 730 AN-9Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.

Produttore

THEOS GLASS MINI 50 SR/100 730 AN-9