Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3101891
Cod. Produttore
3101891
Cod. EAN
8021944129802

Informazioni di prodotto

  • Serie: THEOS GLASS MINI
  • Tensione alimentazione: 220/240 V AC
  • Potenza: 46 W
  • Flusso luminoso: 6896 lm
  • Indice resa cromatica (CRI): 70
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: II
  • Dimensioni (LxPxH): 506x280x193 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchi stradali LED, in due dimensioni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ed incernierato al corpo in maniera imperdibile / Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato grigio adatto per palo Ø 60 mm o 76 mm / Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Disponibili, a seconda dei modelli, ottiche: SR/T1 per strade strette e con rapporto L/H (larghezza strada / altezza palo) fino a 0.75; SR/T2 per strade a due corsie e con rapporto L/H pari a 1; SR/T3 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.25; SR/T4 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.5 / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Morsetto sezionatore di / a che all\'apertura dell\'anello interrompe automaticamente l\'alimentazione elettrica / Alimentatore elettronico ad alta efficienza / Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI / Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso / Viteria esterna in acciaio inox / Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM) / Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l\'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED / Sono disponibili versioni con riduzione di potenza automatica / Tutte le versioni sono realizzabili a richiesta con LED da 3000K / Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta