Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3112849
Cod. Produttore
3112849
Cod. EAN
8018367712766

Informazioni di prodotto

  • Serie: THEOS GLASS
  • Tensione: 740 V
  • Potenza: 140 W
  • Durata: Massima sicurezza
  • Materiale: Vetro resistente
  • Corrente: 96 A
  • Innovazione: Tecnologia avanzata
  • Affidabilità: Componenti sicuri
THEOS GLASS 140 SR/100 740-96 ZHUPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: THEOS GLASS 140 SR/100 740-96 ZHUPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.