Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3105156
Cod. Produttore
3105156
Cod. EAN
8021944135674

Informazioni di prodotto

  • Serie: THEOS GLASS SR/150
  • Potenza: 104 W
  • Flusso luminoso: 14480 lm
  • Efficienza luminosa: 139 lm/W
  • Protezione: IP66
  • Materiale corpo: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Vetro extrachiaro
  • Temperatura colore: 3000 K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto THEOS GLASS 105 SR/150 730 AN-96 è una soluzione di illuminazione caratterizzata da un design innovativo e prestazioni elevate. Progettato per garantire un'efficace distribuzione luminosa, offre un angolo di emissione di 105 gradi con un'intensità luminosa ottimizzata per ambienti che richiedono un'illuminazione uniforme e precisa. La tecnologia impiegata assicura un'efficienza luminosa elevata, con un rendimento pari al 100%, valorizzando ogni spazio con una luce naturale e confortevole. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durata e affidabilità nel tempo, ideale per applicazioni elettriche professionali.