Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTBP342916H
Cod. Produttore
NSYTBP342916H
Cod. EAN
3606480165771

Informazioni di prodotto

Thalassa TBP UL PC 341x291x168 H

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Thalassa TBP UL PC 341x291x168 H

profondità interna

160 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di montaggio

apparente

classe di protezione

II

adatto per uso esterno

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di copertura

coperchio

numero RAL

7035

materiale della scatola

plastica

profondità

168 mm

larghezza

291 mm

superficie

non trattato

altezza

341 mm

Serie

Thalassa_TBP