Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL02560
Cod. Produttore
SL02560
Cod. EAN
3295150025608

Informazioni di prodotto

Scatola industriale Tecnopilote PVC IP55 coperchio opaco 100x100x55

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: centralino industriale PVC per Thalassa SL. Multifunzione. 105 x 105 x 66 mm. Montaggio a parete su involucro. Pezzo stampato monoblocco. Serratura con vite prigioniera Philipps combinata all'esterno dell'area sigillata. Fissaggio copertura con 4 viti in metallo. Finitura lucida. Protezione IP55, IK07, classe di isolamento elettrico 2. Grigio RAL 7035.

spessore materiale scatola

12.5 mm

tipo di montaggio

incassato

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK07

colore

grigio

esecuzione coperchio

chiuso

spessore materiale porta/coperchio

12.5 mm

tipo di copertura

coperchio

numero RAL

7035

materiale della scatola

plastica

numero di ingressi per conduttori

2

adatto per parafulmine

con serratura

profondità

56 mm

larghezza

105 mm

superficie

non trattato

altezza

105 mm

Produttore

Scatola industriale PVC IP55 100x100x55 mm coperchio opaco montaggio parete

€ 7,27 x 1 pz.
(pz.)