Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM48750
Cod. Produttore
048750
Cod. EAN
4015080487500

Informazioni di prodotto

TG44 TELAIO PER GUIDA DIN

Documentazione tecnica

TG44 TELAIO PER GUIDA DIN048750 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001285 - Guida DIN

esecuzione

barra cieca 35/7,5 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

zincato

spessore del materiale

3 mm

lunghezza

310 mm

altezza

35 mm

Serie

None

Produttore

Telaio TG44 per guida DIN EATON Industries montaggio quadro elettrico