Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATTF200
Cod. Produttore
TF200
Cod. EAN
5996516026342

Informazioni di prodotto

TF200 200A 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 200 A, AC 660 V, DC 350 V, BS88/B2, 34 x 137 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile RS200

corrente di dimensionamento

200 A

tensione di dimensionamento

660 V

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile cartuccia bassa tensione 200A 660V AC 350V DC BS88 applicazioni industriali