Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATTF160
Cod. Produttore
TF160
Cod. EAN
5996516026335

Informazioni di prodotto

TF160 160A 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Documentazione tecnica

Il fusibile EATTF160 è progettato per fornire una protezione completa per linee e apparecchiature. Con una capacità di 160A e una tensione di 660V AC o 350V DC, è ideale per applicazioni sia AC che DC. La costruzione del fusibile segue gli standard IEC 60269 di tipo B2, garantendo affidabilità e sicurezza. Questo fusibile è privo di indicatori e non presenta un codice cromatico, rendendolo una scelta versatile per diverse esigenze elettriche.

corrente di dimensionamento

160 A

tensione di dimensionamento

660 V

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile BS88 TF160 160A 660V AC 350V DC protezione linee apparecchiature elettriche