›

TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G50 QMM 0.6/1K

Cod. Rexel HUK22242
Cod. Produttore 22242

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4G50 mm²
  • Tensione nominale: 0.6/1 kV
  • Resistente a: raggi UV e agenti atmosferici
  • Temperatura d'esercizio: -40°C a +70°C
  • Schermatura: doppia, alluminio e rame stagnato
  • Diametro esterno: 34.1 mm
  • Corrente nominale: 168 A
  • Serie: TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G50 QMM 0.6/1K è un prodotto elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Caratterizzato da quattro conduttori di sezione 50 mm², è adatto per applicazioni che richiedono una robusta capacità di trasporto di corrente. Il rivestimento UV protegge il cavo dagli effetti degradanti dell'esposizione ai raggi ultravioletti, rendendolo ideale per utilizzo esterno. La costruzione conforme a standard di qualità assicura resistenza meccanica e durata nel tempo, mentre la tensione nominale di 0.6/1 kV lo rende versatile per diverse esigenze elettriche. Questo cavo è indicato per impianti che richiedono prestazioni elevate e sicurezza certificata.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

34.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

50 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G50 QMM 0.6/1K