›

TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G25 QMM 0.6/1K

Cod. Rexel HUK22240
Cod. Produttore 22240

Informazioni principali

  • Serie: TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J
  • Tensione nominale: 600/1000 V AC
  • Sezione conduttori: 4G25 mm²
  • Temperatura flessibile: -5°C a +70°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +70°C
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza UV e agenti atmosferici: Certificata
  • Schermatura doppia: Alluminio + rame stagnato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G25 QMM 0.6/1K progettato per garantire elevate prestazioni in impianti elettrici. Caratterizzato da quattro conduttori da 25 mm², offre affidabilità e resistenza grazie alla sua struttura robusta e materiali di alta qualità. Ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e duratura della corrente, è adatto a installazioni sia in ambienti interni che esterni. La sua costruzione assicura protezione contro agenti atmosferici e usura, mantenendo costante l’efficienza elettrica nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

26.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

25 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G25 QMM 0.6/1K