›

TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G16 QMM 0.6/1K

Cod. Rexel HUK22239
Cod. Produttore 22239

Informazioni principali

  • Serie: TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J
  • Tensione nominale: 600/1000 V AC
  • Sezione conduttori: 4 x 16 mm²
  • Diametro esterno: 22,4 mm
  • Temperatura uso: -40°C a +70°C
  • Resistente a: UV e agenti atmosferici
  • Schermatura: doppia, alluminio e rame stagnato
  • Portata di corrente: 82 A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TF-EMV-UV-2YSLCYK-J con 4 conduttori da 16 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in impianti di distribuzione elettrica. Questo cavo offre un isolamento robusto e resistenza ai raggi ultravioletti, ideale per installazioni esterne e ambienti esposti a condizioni atmosferiche difficili. La sua struttura è pensata per assicurare sicurezza e affidabilità nel trasporto dell'energia, mantenendo una bassa dispersione e ottima stabilità nel tempo. Adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono materiali elettrici di alta qualità e durata.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

22.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

16 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G16 QMM 0.6/1K