›

TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G150 QMM 0.6/1

Cod. Rexel HUK22246
Cod. Produttore 22246

Informazioni principali

  • Serie: TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttori: 4 x 150 mm²
  • Diametro esterno: 54,2 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +70°C
  • Resistenza UV e agenti atmosferici: Sì
  • Corrente nominale: 335 A
  • Schermatura doppia: Alluminio + rame stagnato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TF-EMV-UV-2YSLCYK-J con 4 conduttori da 150 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in impianti di distribuzione elettrica. Il cavo è dotato di isolamento e guaina resistenti ai raggi UV, assicurando durata e affidabilità anche in condizioni ambientali esterne impegnative. La sua struttura è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza, offrendo una trasmissione efficiente della corrente con protezione contro agenti atmosferici e sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

54.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

150 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G150 QMM 0.6/1