›

TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G10 QMM 0.6/1K

Cod. Rexel HUK22238
Cod. Produttore 22238

Informazioni principali

  • Serie: TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttori: 4G10 mm²
  • Diametro esterno: 19,4 mm
  • Resistenza di accoppiamento: 180 Ohm/km
  • Corrente portante: 61 A
  • Temperatura esercizio: -40°C a +70°C
  • Resistente a UV e agenti atmosferici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G10 QMM con isolamento resistente e protezione UV, adatto per installazioni esterne e interrate. Realizzato per garantire affidabilità e sicurezza in impianti elettrici, offre una sezione conduttore di 10 mm² con quattro conduttori, ideale per trasmissione di energia in ambienti con esposizione a agenti atmosferici. La struttura robusta assicura durata nel tempo e prestazioni elevate, rendendolo una scelta eccellente per applicazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

19.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

10 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G10 QMM 0.6/1K