›

TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G1.5 QMM 0.6/1

Cod. Rexel HUK22234
Cod. Produttore 22234

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 0,6/1 kV
  • Sezione conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Resistenza UV: Certificata DIN EN ISO 4892-2
  • Schermatura: Doppia, alluminio + rame stagnato
  • Temperatura esercizio: -40°C a +70°C
  • Raggio curvatura minimo: 10x diametro esterno
  • Portata di corrente: 18 A
  • Serie: TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TF-EMV-UV-2YSLCYK-J con 4 conduttori da 1,5 mm², ideale per installazioni che richiedono resistenza ai raggi UV e protezione contro interferenze elettromagnetiche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo in ambienti esterni. La sua struttura robusta e la sezione di 0,6/1 kV lo rendono adatto a impianti elettrici che necessitano di sicurezza e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

10.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G1.5 QMM 0.6/1