›

TF-EMV-3PLUS 2YSLCY-J 3X240+3G42,5

Cod. Rexel HUK22382
Cod. Produttore 22382

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Corrente max: 453 A
  • Sezione conduttori: 3x240+3G42,5 mm²
  • Raggio curvatura: fisso 4x diametro
  • Schermatura: doppia, rame stagnato
  • Temperatura uso: -40°C a +70°C
  • Grado protezione: flame-retardant
  • Serie: TOPFLEX-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TF-EMV-3PLUS 2YSLCY-J con tre conduttori da 240 mm² e uno di terra da 42,5 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione di energia elettrica, offre affidabilità e sicurezza grazie alla sua struttura robusta e ai materiali di alta qualità utilizzati. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono cavi resistenti e performanti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

60 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

240 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TF-EMV-3PLUS 2YSLCY-J 3X240+3G42,5