› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tettuccio IP43 in lamiera bianca per armadi PrismaSeT G larghezza 650 mm

Cod. Rexel MGLVS08830
Cod. Produttore LVS08830
Cod. EAN 3606481880604

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Grado protezione: IP31
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 45 mm
  • Profondità: 280 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio trattata
  • Finitura: Opaco, bucciato
  • Colore: Bianco RAL 9003

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tettuccio per armadi di PrismaSeT G Schneider Electric. Compatibile con armadi di larghezza 650 mm. Il tettuccio è realizzato in lamiera d’acciaio trattata ed è rifinito in bianco (RAL 9003). Tetto con protezione IP 31.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

575 mm

altezza

45 mm

profondità

275 mm

numero RAL

9003

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

260 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

Serie

PrismaSeT

Tettuccio IP43 in lamiera bianca per armadi PrismaSeT G larghezza 650 mm
€ 162,06 x 1 pz.
(pz.)