› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tettuccio armadio PrismaSeT G lamiera acciaio bianco IP43 larghezza 850 mm

Cod. Rexel MGLVS08836
Cod. Produttore LVS08836
Cod. EAN 3606481883698

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Protezione IP: IP31
  • Larghezza: 850 mm
  • Altezza: 45 mm
  • Profondità: 280 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio trattata
  • Finitura: Opaco bucciato
  • Colore: Bianco RAL 9003

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tettuccio per armadi di PrismaSeT G Schneider Electric. Compatibile con armadi di larghezza 850 mm. Il tettuccio è realizzato in lamiera d’acciaio trattata ed è rifinito in bianco (RAL 9003). Tetto con protezione IP 31.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

905 mm

altezza

45 mm

profondità

275 mm

numero RAL

9003

Adatto per armadi di larghezza

850 mm

Adatto per armadi di profondità

260 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

Serie

PrismaSeT

Tettuccio armadio PrismaSeT G lamiera acciaio bianco IP43 larghezza 850 mm